※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

女子スクラブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55583483 品番 RF-5087
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フロントファスナー開きの女性専用スクラブです。
涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。
シンプルでありながら衿元のデザインが楽しさを感じさせます。

コーラルピンク サイズS 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)19.5 着丈(cm)63.5 バスト(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする