MXQ6B-30ZD-M9N エアスライドテーブル MXQ6B SMC 55583525

エアスライドテーブル MXQ6B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
アジャスターオプション
(ZD)前進端ラバーストッパ+後退端ラバーストッパ
注文コード
55583525
品番
MXQ6B-30ZD-M9N
参考基準価格(税別)¥39,660販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
30
シリンダ内径(Φmm)
6
アジャスターオプション
(ZD)前進端ラバーストッパ+後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする