アクティブパーカー TMF-7020

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ネイビー 注文コード55583554 品番TMF-7020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい

用途オールシーズントップス 仕様フルジップダブルファスナー、デタッチャブルフード、リフレクション付きチェストファスナーポケット 材質ポリエステル100% ネイビー サイズLL 袖丈(cm)64 着丈(cm)67 身幅(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする