COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の ボトムス ヤッケ
アクティブパンツ TMF-7025
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
SS
注文コード
55583579
品番
TMF-7025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい
用途
オールシーズンボトムス
仕様
ウエストドローコード、リフレクション付き両サイドファスナーポケット、臀部右側ポケット
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
SS
股下(cm)
61
股上(cm)
29
胴囲(cm)
60
渡り(cm)
49