MXQ6B-40ZG エアスライドテーブル MXQ6B SMC 55583595

エアスライドテーブル MXQ6B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
アジャスターオプション
(ZG)前進端ショックアブソーバ+後退端ショックアブソーバ
注文コード
55583595
品番
MXQ6B-40ZG
参考基準価格(税別)¥39,710販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
40
シリンダ内径(Φmm)
6
アジャスターオプション
(ZG)前進端ショックアブソーバ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする