アクティブパンツ TMF-7025

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード55583597 品番TMF-7025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい

用途オールシーズンボトムス 仕様ウエストドローコード、リフレクション付き両サイドファスナーポケット、臀部右側ポケット 材質ポリエステル100% ネイビー サイズM 股下(cm)64 股上(cm)31 胴囲(cm)64 渡り(cm)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする