男女兼用パンツ SL-5093

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55583605 品番 SL-5093
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ピンク サイズM 仕様制菌加工、制電、吸水効果 材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り) 股下(cm)72 ウエスト(cm)64〜79 ヒップ(cm)102 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする