※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男女兼用パンツ SL-5093
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55583614
品番
SL-5093
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
L
仕様
制菌加工、制電、吸水効果
材質
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
72〜90
ヒップ(cm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応