※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男女兼用パンツ SL-5093

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55583623 品番 SL-5093
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ピンク サイズLL 仕様制菌加工、制電、吸水効果 材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り) 股下(cm)75 ウエスト(cm)79〜98 ヒップ(cm)115 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする