※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
女子スクラブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55584077
品番
RF-5122
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フロントファスナー開きの女性専用スクラブです。
涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。
アシンメトリーの衿元が自由さを感じさせます。
着丈(cm)
69
色
ネイビー+ターコイズ
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
21.5
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)
バスト(cm)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応