※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男子スクラブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55584183 品番 RF-5127
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フロントファスナー開きの男性専用スクラブです。
涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。

ネイビー+ロイヤルブルー サイズBL 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)26 着丈(cm)74 バスト(cm)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする