※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男子スクラブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55584208
品番
RF-5127
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
フロントファスナー開きの男性専用スクラブです。
涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。
色
ネイビー+ターコイズ
サイズ
M
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
バスト(cm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応