ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男子スクラブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55584217
品番
RF-5127
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
フロントファスナー開きの男性専用スクラブです。
涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。
色
ネイビー+ターコイズ
サイズ
L
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応