ニホンゲンマ
ニホンゲンマの はんだ用品
ニホンゲンマの はんだ・フラックス
ニホンゲンマの はんだ
Pbフリーはんだペースト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55584236
品番
NP303-COSMO-ZQ-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu)
ぬれ性良好
用途
車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり
融点(℃)
217〜219
含有量(wt%)
ハライド:0.08±0.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
組成
金属:Sn-3Ag-0.5Cu