※メイン画像

SG-6S 廃油ストーブ 信州工業 55584297 SG-6S 廃油ストーブ 信州工業 55584297

廃油ストーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55584297 品番SG-6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥398,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。

質量(kg)42 材質/仕上 暖房出力(kW)10.5/h 電源(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×690 タンク容量(L)84 暖房の目安(コンクリート)1〜10(坪) 燃焼継続時間(h)8 燃料消費量(L/h)0.5〜1.5 外径(Φmm)煙突(別途要):106 発熱量(kcal/h)最大:15000 用途事務所用 仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可) トラスコ品番207-1055 本体寸法(mm)奥行350 本体寸法(mm)高さ690 本体寸法(mm)幅500 タイマー機能なし
注意
※引き渡しは車上渡しとなります。
※据付設置工事(煙突設置工事)は必須です。最寄りの工事業者様にお問い合わせください。
※木造家屋・一般家庭でのご使用には不向きです。
※ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
北海道地方数量1につき ¥8,600 / 税込 ¥9,460
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする