※メイン画像
信州工業
信州工業の 暖房用品
信州工業の 暖房オプション・交換部品
信州工業の 暖房用品タンク
廃油タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55584306
品番
HT-90
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。
15Aの送油口付きです。
用途
廃油ストーブの燃料タンク用。
仕様
送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
トラスコ品番
207-1058
材質/仕上
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
19
タンク容量(L)
84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×490×1111
注意
※引き渡しは車上渡しとなります。
※ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません