※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男子上衣

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55584366 品番 HOS-5357
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,237
販売価格(税別)
7,488

脇下のカッティングが腕の可動範囲を広げ、メッシュ仕様が衣服内の通気性をUPさせます。
従事者のパフォーマンスの質を向上させる快適な機能ウェアです。
右脇には鍵やストラップコードなどをかけられるWループがついています。
また、右後ろ脇にはポケットが追加されており、収納力が上がります。

Tネイビー サイズM 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 材質ポリエステル90%、綿10%(静電糸入り)、メッシュ部:ポリエステル100%(制電糸入り) 着丈(cm)69 バスト(cm)106 裄丈(cm)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする