女子スクラブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55584418 品番 ML-5362
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

脇下のカッティングが腕の可動範囲を広げ、メッシュ仕様が衣服内の通気性をUPさせます。
深い色合いとストレッチ性のある素材を使用した機能美の高い快適ウェアです。
右脇には鍵やストラップコードなどをかけられるWループがついています。

ネイビー サイズM 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル100%(制電糸入り)、メッシュ部:ポリエステル100%(制電糸入り) 着丈(cm)68 バスト(cm)94 裄丈(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする