女子ハイブリッドメディウェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55584567 品番 LX-5372
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

優れたストレッチ性と衣服内の適温性を備えた素材を使用し、デザイン面では脇下のカッティングが腕の可動性を広げ、メッシュ仕様が衣服内の通気をさらにUPさせます。
右脇には鍵やストラップコードなどをかけられるWループがついています。

Tネイビー サイズM 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 材質ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)、メッシュ部:ポリエステル100%(制電糸入り) 着丈(cm)68 バスト(cm)94 裄丈(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする