アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 入浴関連
アイリスオーヤマの シャワーベンチ
アイリスオーヤマの 背もたれなし
シャワーチェア ハイタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55584735
品番
SCN-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。
材質
座面:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1500
タイプ
ハイタイプ
耐荷重(kg)
座面:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×450
座面高(cm)
45