シャワーチェア ハイタイプ 背あり

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55584753 品番SCT-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。背もたれ付きです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。

材質座面・背もたれ:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレン ホワイト 質量(g)2200 タイプハイタイプ 背あり 耐荷重(kg)座面:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×780 座面高(cm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
シャワー利用時に使用
建設業・工事業

丁度よい高さでシャワーの利用ができました。座り心地もよかったです。

2024-11-26
用途:
入浴に
卸売・小売業

椅子があることで、入浴が、大変楽です。
今まで、何回も、古くなったら、買い直して、使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする