シャワーチェア座面パッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55584778 品番SCP-275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

シャワーチェア専用の別売り交換用座面パッドです。汚れたら交換できるので、いつでも清潔に保てます。はくり紙をはがして、座面に貼りつけるだけで、簡単に装着できます。

適合アイリスオーヤマ シャワーチェア SCN-350/SCN-450/SCT-350/SCT-450 材質発泡ポリエチレン ブルー 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×242×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55584778
2025-11-07
用途:
交換用の予備として購入
サービス業

予備なので未使用、代わりに使用中の物を書く
見た目通りペラペラなのでクッション性は僅か耐久性は使用一カ月なので不明、取り付け方は貼られてる両面テープで貼る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする