ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック LH-6282
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55584813
品番
LH-6282
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
チャコール
サイズ
M
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
材質
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
バスト(cm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応