BTパワーストレッチデオドラントロングスリーブクルーネックシャツ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55584936 品番 JW-643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

冷感・吸汗速乾の異形断面繊維 「 CROSS COOL 」に全面消臭をプラス。ほどよいコンプレッションが身体にフィットし動きをサポートする。

用途ワーキング、スポーツ、アウトドア 材質ナイロン85%・ポリウレタン15% ブラック サイズS 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)155〜165 機能冷感・吸汗速乾・消臭 アズワン品番65-2023-19 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55585006
2023-09-24
用途:
毎朝のウォーキング
サービス業

汗をさっと急乾し、とても着心地がいいです。
また、リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする