※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコール
サイズ
EL
注文コード
55584944
品番
LH-6287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
首回りを綺麗に見せてくれる女性らしいデザイン。
新鮮な印象の配色です。すっきりと見える後ろファスナー開き。
色
チャコール
サイズ
EL
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
材質
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
97
バスト(cm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応