BTパワーストレッチデオドラントロングスリーブクルーネックシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL ブラック 注文コード55584963 品番JW-643
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

冷感・吸汗速乾の異形断面繊維 「 CROSS COOL 」に全面消臭をプラス。ほどよいコンプレッションが身体にフィットし動きをサポートする。

用途ワーキング、スポーツ、アウトドア 材質ナイロン85%・ポリウレタン15% ブラック サイズLL 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)175〜185 機能冷感・吸汗速乾・消臭 アズワン品番65-2023-17 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55585006
2023-09-24
用途:
毎朝のウォーキング
サービス業

汗をさっと急乾し、とても着心地がいいです。
また、リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする