内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55585198 品番WD120EFAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

NASにWDRedを搭載し、優れた機能を手にいれましょう。
独自のNASware3.0
優れたNAS互換性を備えた設計
デスクトップ用ドライブとWDRedの比較
家庭用WDRed
スモールビジネスでのWDRed
大規模ビジネス向けWDRedPro
3DActiveBalancePlus
優れたサポートと3年間の製品保証
24時間365日の信頼性
低温動作高い信頼性
ディスクユーティリティと移行ツール

仕様(フォームファクタ―) 3.5インチ サイズ3.5インチ 容量12TB インターフェースSATA6 Gb/s キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55585173
2023-11-17
用途:
PCバックアップ
サービス業

NASとかに使わないほうがいい通常のPCのバックアップHDDとしても1年持たずに壊れました。Kほんと質の悪い海外製

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする