Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵型SSD
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55585539
品番
WDS500G1R0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様
(フォームファクタ―) 2.5インチ
容量
500GB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100.2×69.85×7
インターフェース
SATA III
読取速度(MB/s)
560
書込速度(MB/s)
530