内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55585548 品番WDS100T1R0A
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入

仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ 容量1TB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 インターフェースSATA III 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする