内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55585557 品番WDS200T1R0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入

仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ 容量2TB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 インターフェースSATA III 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)530

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55585557 WDS200T1R0A 64431135 WDS200T2R0A 内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル) 内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする