Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵型SSD
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55585566
品番
WDS400T1R0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様
(フォームファクタ―) 2.5インチ
容量
4TB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100.2×69.85×7
インターフェース
SATA III
読取速度(MB/s)
560
書込速度(MB/s)
530
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55585566
WDS400T1R0A
64431144
WDS400T2R0A
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
Western Digital(ウエスタンデジタル)
1台
¥
399,800
税込
¥
439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)