内蔵SSD WD Red(M.2 SATA)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 容量500GB 注文コード55585575 品番WDS500G1R0B
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入

仕様(フォームファクタ―) m.2 2280 容量500GB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 インターフェースSATA III 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする