HF-01BK ナピュア フォールディングミラー 堀内鏡工業 55585645 HF-01BK ナピュア フォールディングミラー 堀内鏡工業 55585645 HF-01BK ナピュア フォールディングミラー 堀内鏡工業 55585645 HF-01BK ナピュア フォールディングミラー 堀内鏡工業 55585645 HF-01BK ナピュア フォールディングミラー 堀内鏡工業 55585645

ナピュア フォールディングミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55585645 品番 HF-01BK
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます)
サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。
Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。
MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。
Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。
LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。

形状四角 ブラック 材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー 包装形態OPP袋入り サイズS 寸法(mm)80×108×7 ミラー寸法(mm)72×99 本体質量(g)70 用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

Folding Mirror S
この動画は、1人が参考にしています。
Folding Mirror M
この動画は、1人が参考にしています。
Folding Mirror L
この動画は、1人が参考にしています。
Folding Mirror LL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする