MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック内装・アクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用シフトノブ
ロング マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55587264
品番
100-SK43-GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ロング マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き。
2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。
参考
トヨタ 2t ダイナ
・ダイハツ 2t デルタ
・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター
・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター
・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート
・日野 2t デュトロ
・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ
・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm
いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ
・UD 2t コンドル
・UD 4t ファインコンドル
・UD 大型 ビッグサム
・UD 大型 クオン
・日産 2t アトラス
・マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm
マツダ コラムシフト車
・ダイハツ コラムシフト車
・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
色
グリーン
全長(mm)
110
口径(mm)
12×1.25
主な適合車種
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属品
付属アダプター、10×1.25、8×1.25