MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック電装
MAD MAX(マッドマックス)の マーカーランプ
MAD MAX(マッドマックス)の LEDタイプマーカーランプ
MADMAX製 LED 16連 バスマーカーランプ 12V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55587919
品番
140-0903A-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED16個内蔵のマーカーランプ
マルチカットレンズ採用で輝きも一段と鮮やかでメッキも良質になります。
LED色
オレンジ
色
オレンジ
定格電圧(V)
12
ねじピッチ(mm)
60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
87×65