曜日別特売
14-6123-2 パワーフィルター オーバルテーパータイプ 48mm 汎用 メッキ MAD MAX(マッドマックス) 55588174

14-6123-2 パワーフィルター オーバルテーパータイプ 48mm 汎用 メッキ MAD MAX(マッドマックス) 55588174
14-6123-2 パワーフィルター オーバルテーパータイプ 48mm 汎用 メッキ MAD MAX(マッドマックス) 55588174
14-6123-2 パワーフィルター オーバルテーパータイプ 48mm 汎用 メッキ MAD MAX(マッドマックス) 55588174

パワーフィルター オーバルテーパータイプ 48mm 汎用 メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット参考【HONDA】CB250T/CB400T・CB250N/CB400N・VTR250・CB350【YAMAHA】TZR250(1KT)【SUZUKI】GS400/E・GSX250E/GSX400E【KAWASAKI】650W1 etc注文コード55588174品番14-6123-2
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。

参考
【HONDA】
CB250T/CB400T・CB250N/CB400N・VTR250・CB350
【YAMAHA】
TZR250(1KT)
【SUZUKI】
GS400/E・GSX250E/GSX400E
【KAWASAKI】
650W1 etc
セット数2個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする