BE-NANO-PK-L BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO MAD MAX(マッドマックス) 55590387

BE-NANO-PK-L BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO MAD MAX(マッドマックス) 55590387
BE-NANO-PK-L BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO MAD MAX(マッドマックス) 55590387
BE-NANO-PK-L BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO MAD MAX(マッドマックス) 55590387
BE-NANO-PK-L BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO MAD MAX(マッドマックス) 55590387
BE-NANO-PK-L BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO MAD MAX(マッドマックス) 55590387
BE-NANO-PK-L BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO MAD MAX(マッドマックス) 55590387

BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55590387品番BE-NANO-PK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

開閉式シールドを装備したスモールジェットヘルメット。
シールドはUVカット加工(紫外線カット)済みクリアレンズが標準装備!
別売りにてミラーシールド、スモークシールド等5種類のシールドも販売中!
内装にはメッシュ材を使用し、速乾性に優れヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。
顎紐は安全性を考慮し2連Dリング仕様となっております。
日本国内での安全基準PSC-SG規格取得品ですので、安心して大型バイクでもご使用頂けます。
サイズはM(57-58CM)、L(58-59CM)、XL(59-60CM)の3サイズ御座います。

材質高硬度ABS樹脂質量(kg)1000(±50)(シールド重量除く)ピンクサイズL適合車種2輪車用(全排気量適合)材質(シールド)PC(ポリカーボネート)UV加工済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする