E14-6164B-46 スポンジタイプ パワーフィルター ラウンド MAD MAX(マッドマックス) 55591193

E14-6164B-46 スポンジタイプ パワーフィルター ラウンド MAD MAX(マッドマックス) 55591193
E14-6164B-46 スポンジタイプ パワーフィルター ラウンド MAD MAX(マッドマックス) 55591193
E14-6164B-46 スポンジタイプ パワーフィルター ラウンド MAD MAX(マッドマックス) 55591193

スポンジタイプ パワーフィルター ラウンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55591193品番E14-6164B-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

チューニングパーツの定番
多色展開なのででドレスアップにも!

ブラック口径(Φmm)46適合車種汎用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: ハンマーモアによる草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

汎用エンジンを使っているハンマーモアの標準エアクリーナが作業環境から考えて貧弱。 このスポンジタイプを空気取入口に追加で装着して粉塵除けとしています。 更にバイクのオフロード車、湿式タイプに塗布する専用オイル併用で
これ以上ない、クリーンエアが得られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする