ダクト用換気扇中間取付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55591576 品番DVC-12TSB1
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
注意
※修理技術者以外の人は分解・修理を行わないでください。
※殺虫剤や洗剤などのスプレーを直接吹付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする