曜日別特売
94924 マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ) 55591768

マルチマウントバーFE

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種【ヤマハ】トリシティ<2CM9>注文コード55591768品番94924
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。
パイプ部、ステー:スチール黒塗装
ミラーアダプター:スチール黒塗装

取付部純正ミラー取付穴M10適合車種【ヤマハ】トリシティ<2CM9>
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合は取り付けできません。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けできない恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55591752
2022-03-21
用途: マジェスティSのスマホホルダー用として使用
atelier-h

このタイプはマウントバーの位置が下げられるのが良いですね。スマホホルダーを取り付けるとメーターに被ら無いので前方視界が妨げられない取り付けが出来ます。

対象商品 : 55591786
2021-09-19
用途: バイクで携帯電話ナビ利用
卸売・小売業

アドレスV125に簡単に取付けられました。ミラー片側一箇所取付けタイプと違い両側で支えますので使用時の安定感、振動等の影響を受けにくい点は良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする