マルチマウントバーFE

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【ヤマハ】シグナスX125/SE(FI)<国内仕様28S、1YP>、シグナスXSR('16)<BF91>、シグナスX125/SR(キャブ)<国内仕様5UA> 注文コード55591777 品番94925
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。
パイプ部、ステー:スチール黒塗装
ミラーアダプター:スチール黒塗装

取付部純正ミラー取付穴M8 適合車種【ヤマハ】シグナスX125/SE(FI)<国内仕様28S、1YP>、シグナスXSR('16)<BF91>、シグナスX125/SR(キャブ)<国内仕様5UA>
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合は取り付けできません。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けできない恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55591752
2022-03-21
用途:
マジェスティSのスマホホルダー用として使用
atelier-h 様

このタイプはマウントバーの位置が下げられるのが良いですね。スマホホルダーを取り付けるとメーターに被ら無いので前方視界が妨げられない取り付けが出来ます。

対象商品:
55591786
2021-09-19
用途:
バイクで携帯電話ナビ利用
卸売・小売業

アドレスV125に簡単に取付けられました。ミラー片側一箇所取付けタイプと違い両側で支えますので使用時の安定感、振動等の影響を受けにくい点は良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする