グリップラチェット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55591847 品番95285
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法(mm)外径Φ45×厚さ9.5×全高33 質量(g)62 送り角度(°)5 ギヤ歯数72

商品説明動画

狭いスペースでも作業がしやすい_グリップラチェット3/8インチ角ビット_134_02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55591847
2020-07-03
用途:
自動車整備

価格が価格だけに期待してなかったがとても使い心地がよい。
不満があるとすれば、このサイズはトルクも掛からないので1/4sqで製品化してほしかった。

対象商品:
55591847
2018-05-06
用途:
仮締め。緩めたあとの手回し。
サービス業

おうとつがあるので握りやすく回しやすいかと思いましたが、かえって回しにくかった。それほど気にするほどでもないです。ただ、KTCなどの円い形状のほうが回しやすいです。レンチはプッシュ式で取りつけと外しはしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55591847
2017-05-07
用途:
自動車整備
グレース 様

使用上特に問題ありません。スペースが無い時等役にたつと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする