曜日別特売
‐ 屋根材カッター マット エドマ(EDMA) 55591865

屋根材カッター マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55591865品番
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。
ブレード35mm。
粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
最大切断厚7mm。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。

全長(mm)310質量(g)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする