曜日別特売
KF-1012 爪ヤスリ 貝印 55594516

KF-1012 爪ヤスリ 貝印 55594516
KF-1012 爪ヤスリ 貝印 55594516

爪ヤスリ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55594516品番KF-1012
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

細目と粗目の両面ヤスリできれいな爪に仕上げます。

材質人造サファイア全長(mm)132質量(g)6松吉医科器械コード24-5499-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55594516
2024-03-08
用途: 爪を強くしたいので 爪保護剤で手入れするのに使います

爪ヤスリ 爪削り はステンレス ガラス 等いろいろ有るけれど
やっぱり一番は此れ ダイヤモンドが最高ですが 今時は手に入りません そこで
人造サファイアの此れが手ごろです ダイヤモンドと比べるのは無理が有りますが
結構長持ちしています 軽くて気持ちよく削れるし 荒削りも仕上げもうまくゆきます
 お勧め出来ます

対象商品 : 55594516
2022-02-26
用途: 日常の爪とぎ

以前からの使っていた貝印の爪やすりが劣化してきたための交換です、爪とぎがスムーズになりしっくりくる感じがよみがえりました。

対象商品 : 55594516
2021-08-08
用途: 爪がひっかかる時に…
ホクシン工業株式会社

めっちゃ削りやすくて家用と仕事用と2個買っちゃいました。裏と表で粗さが違うので使い分けるとさらに良い。

1が参考にしています
対象商品 : 55594516
2021-07-09
用途: 電気配線作業前
株式会社旭エンジニアリング 製造業

収納ケースがあるので、使用後も汚れずに保管できるため便利である。

1が参考にしています
対象商品 : 55594516
2021-07-10
用途: 仕上げに
飲食業

ヤスリらしからぬ見た目に困惑した出会いが懐かしい。

対象商品 : 55594516
2020-09-12
用途: 作業後の爪手入れ
農・林・水産業

作業によっては爪先が欠けて引っ掛かりが出る事があるが、これで爪をなめすと、スムースになってよい。裏表で粗さが違うのもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 55594516
2020-07-26
用途: 爪切り後の調整
その他業種

爪切り本体に付いているヤスリと違い、確りと思い通りの角度と削る量を調整できる。かなりコスパが高い商品です。

対象商品 : 55594516
2021-01-25
用途: 爪の手入れ
サービス業

本体の機能としては普通かと。
ただ、ソフビのカバーから取り出すのがやりにくい。
私は、透明のベロベロした部分をハサミでカットして使っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする