マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マグスクエアアングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594613
品番
8100548
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大〜小のワークでもしっかり保持します。
用途
鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)
0.8
寸法a(mm)
205
寸法b(mm)
77
寸法c(mm)
205
保持力
最大68kg