マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マグスクエアアングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594622
品番
8100454
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大〜小のワークでもしっかり保持します。
用途
鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)
2.8
寸法a(mm)
287
寸法b(mm)
89
寸法c(mm)
287
保持力
最大181kg