マグスクエアアングル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55594638 品番 8100495
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大〜小のワークでもしっかり保持します。

用途
鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)3.7 寸法a(mm)287 寸法b(mm)104 寸法c(mm)287 保持力最大272kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする