※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
ブーマーアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55594656
品番
8100091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
保持力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両端マグネットの角度調整可能。
平面、曲面ともに強力に保持します。
用途
重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。
内側・外側どちらからの溶接も可能です。
吸着力
68kg
寸法a(mm)
195
寸法b(mm)
139
寸法c(mm)
195
質量(kg)
1.3