マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
ブーマーアングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594674
品番
8100090
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
両端マグネットの角度調整可能。
平面、曲面ともに強力に保持します。
用途
重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。
内側・外側どちらからの溶接も可能です。
保持力
最大272kg
寸法a(mm)
258
寸法b(mm)
133
寸法c(mm)
258
質量(kg)
4.4