曜日別特売
8100494 マグスクエア マグスイッチ 55594683

8100494 マグスクエア マグスイッチ 55594683
8100494 マグスクエア マグスイッチ 55594683

マグスクエア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
保持力最大68kg
内容量1個注文コード55594683品番8100494
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。

用途
ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
質量(kg)0.2寸法a(mm)64寸法b(mm)31寸法c(mm)48保持力最大68kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-28
用途: 溶接時の仮組み
その他業種

今回他の道具屋で5個購入。3ヶ月ぐらいでレバーが回りづらくなり、1個は完全に回らない。新品時の使い勝手は最高なので、耐久性があればモノタロウさんで大量購入したいです。

対象商品 : 55594683
2020-08-20
用途: 溶接物の保持
製造業

特に問題有りません。磁力が有るので、良いですが、切替レバーをもう少し簡素化すれば使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
1が参考にしています
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする